LINEA LIGHT (ILED) - ILD99261 ALIM. LALI736+CAVO 23W ON/OFF - 99261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 36...36 V
Potenza di uscita - 23...23 W
Corrente di uscita - 630...630 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534767140
Codice prodotto
ILD99261
Cod. produttore
99261
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
36...36 V
Potenza di uscita:
23...23 W
Corrente di uscita:
630...630 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì