AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99307 ALIM FINITO 1/2 LED 220MA 4W SLIM - 99307

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 6.6...6.6 V

  • Potenza di uscita - 0.6...1.4 W

  • Corrente di uscita - 220...220 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534780828

Codice prodotto

ILD99307

Cod. produttore

99307

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

6.6...6.6 V

Potenza di uscita:

0.6...1.4 W

Corrente di uscita:

220...220 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

20 mm

Adatto per uso all'esterno:

Lunghezza:

138 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC. Limitazione della corrente istantanea in uscita per protezione del LED all’accensione. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. Range: 0.6-1.4 W powerLEDs 220mA 6.6V.