LINEA LIGHT (ILED) - ILD99340 ALI RES 20W 37V 580MA SW IP67 - 99340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 37...37 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 580...580 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 92 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895881
Codice prodotto
ILD99340
Cod. produttore
99340
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
37...37 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
580...580 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
92 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
117 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II



