AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99342 ALI.12W 6-12LED 220MA SW IP67 - 99342

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99342 ALI.12W 6-12LED 220MA SW IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 180...300 V

  • Corrente di uscita - 220...220 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895904

Codice prodotto

ILD99342

Cod. produttore

99342

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

180...300 V

Corrente di uscita:

220...220 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

Aqualed | On/Off Driver 180~300V AC.