LINEA LIGHT (ILED) - ILD99374 ALI.75W 24V CV ON/OFF - 99374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534973657
Codice prodotto
ILD99374
Cod. produttore
99374
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
II


