AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99375 ALI.12W SLIM 6-12 LED 350MA - 99375

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99375 ALI.12W SLIM 6-12 LED 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534975088

Codice prodotto

ILD99375

Cod. produttore

99375

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

On/Off Driver 220~240V AC. 350 mA.