AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99487 CESTA 3XCOB40 7W 285X103X111 BG3 - 99487

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99487 CESTA 3XCOB40 7W 285X103X111 BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 285 mm

  • Diametro - 103 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534991439

Codice prodotto

ILD99487

Cod. produttore

99487

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

285 mm

Diametro:

103 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

114.5 mm

Basket installation position: ceilingL=285mm, H=114,5mm, D=103mm. Material:Aluminium, colour:embossed white RAL 9003,processing:Coating.