AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99786 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-A - 99786

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99786 DRIVER MEANWELL COD.ELG-240-24-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 37.5 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913033133

Codice prodotto

ILD99786

Cod. produttore

99786

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

37.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED. 24W. 240 W. IP65