LINEA LIGHT SRL - LIA10114 OH! D140 SOSP.LED 8W PL.N - 10114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 994 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 140 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534961319
Codice prodotto
LIA10114
Cod. produttore
10114
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
994 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
140 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
3000...3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Indice di resa cromatica:
80-89



