LINEA LIGHT SRL - LIA10382 OHPS! D500 SOSP.E27 46W B.CO NAT - 10382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 500 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033913168996
Codice prodotto
LIA10382
Cod. produttore
10382
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
500 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza della sospensione:
0...1340 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
260 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no