AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA51396 VISION PALO PIC.GU10 ING.POS CORTEN - 51396

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 267.5 mm

  • Resistenza agli urti - IK06

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913151691

Codice prodotto

LIA51396

Cod. produttore

51396

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

267.5 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Portalampada:

GU10

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per lampade di potenza:

42...42 W

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro:

70 mm

Classe di protezione:

I

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 50 W; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.117 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.