LINEA LIGHT SRL - LIA51586 VISION PICCH.INOX GU10 CORTEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913151714
Codice prodotto
LIA51586
Cod. produttore
51586
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 35 W; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.883 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.