AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA6991 ZIG ZAG SOSP.2XE27 57W B.CO RAG - 6991

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 570 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913155828

Codice prodotto

LIA6991

Cod. produttore

6991

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Lunghezza:

570 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

0...1370 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

200 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

130 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un gioco di pendenze, un’apparente inclinazione che diverte con la sua geometria: una sospensione con doppia emissione luminosa dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante od opaco, oppure in alluminio anodizzato; corpo in metallo verniciato bianco raggrinzante.