AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA6999 ZIG ZAG APPL.G9 48W NERO/B.CO RAL - 6999

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913155903

Codice prodotto

LIA6999

Cod. produttore

6999

Produttore

LIA

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

260 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un gioco di pendenze, un’apparente inclinazione che diverte con la sua geometria: un’applique con doppia emissione luminosa dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato nero opaco. Portalampada: G9.