AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7221 SNAKE APPL.FL.LED 2W T.DO NERO - 7221

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913241552

Codice prodotto

LIA7221

Cod. produttore

7221

Produttore

LIA

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

40 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

420 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 178 lm, con un'efficienza nominale di 118.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.495 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.