AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7230 SNAKE APPL.FL.LED 2W QUAD.S/AL.NERO - 7230

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913241897

Codice prodotto

LIA7230

Cod. produttore

7230

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

140 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

420 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un sinuoso serpente s’affaccia dalla parete o dal soffitto, illumina momenti d’intimità con assoluta discrezione, osserva curioso in ogni direzione. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante; corpo in gomma nera.