AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7234 SNAKE APPL.LED 2W QUAD.C/INT.B.CO - 7234

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 140 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806000792

Codice prodotto

LIA7234

Cod. produttore

7234

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

140 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

470 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 178 lm, con un'efficienza nominale di 118.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di satinatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.450 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.