LINEA LIGHT SRL - LIA7488 DUBLIGHT PLAF.(S)LED 7W PLEX.SAT. - 7488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 500 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8056534532427
Codice prodotto
LIA7488
Cod. produttore
7488
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
200 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
200 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
40 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



