AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7496 DUBLIGHT PIANT. 28W PLEX.SAT. DIM - 7496

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1820 mm

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Sorgenti luminose orientabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534768956

Codice prodotto

LIA7496

Cod. produttore

7496

Produttore

LIA

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1820 mm

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

490 mm

Una lampada dal design contemporaneo e dalle linee minimali, un tocco di stile che adorna gli ambienti e spicca per carattere ed eleganza.Materiali: montatura in metallo verniciato bianco raggrinzante; diffusore in polimetilmetacrilato satinato. Lampada: LED 29W 3500Lm 3000K.