AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7655 ROSE SOSP.D500 E27 2X46W PLAST.NAT. - 7655

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534533981

Codice prodotto

LIA7655

Cod. produttore

7655

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

500 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

0...1580 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

200 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Come un fiore che s’apre offrendo i propri colori, una plafoniera ed una sospensione che porge la propria luce come una spontanea manifestazione di bellezza e grazia. Materiali: diffusore in polietilene lineare bianco traslucido; corpo in metallo verniciato bianco opaco.