AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7838 MILLE APPL.L231 LED 9W V.SABB. - 7838

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1313 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534769021

Codice prodotto

LIA7838

Cod. produttore

7838

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1313 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

119.36 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

270 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

70 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Una linea pulita, un disegno semplice ed accattivante, la lavorazione elegante del vetro: una plafoniera ed un’applique per ogni ambiente e per ogni stile. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido; diffusore laterale in vetro sabbiato; diffusore in vetro serigrafato bianco in parte sabbiato bianco (con elementi decorativi in legno di ciliegio o con finitura nichel spazzolato). Lampada: 11 W LED 220-240V 3000K - A 1313 lm CRI 90.