AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA7947 SQUASH LUM.NE D500 LED 19W B.CO RAG - 7947

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 268 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534769915

Codice prodotto

LIA7947

Cod. produttore

7947

Produttore

LIA

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

268 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Lampada da tavolo con diffusore in polietilene naturale. Diffusore: polietilene lineare naturale. Base: metallo vernicaito bianco RAL9003 goffrato. Apparecchio per interni. LED 19.4W 1725Lm 3000K. Diametro: 500mm.