LINEA LIGHT SRL - LIA8202 STRAIGHT SOSP.LED 34W 3X1050 B.RAG - 8202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4557 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1023 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534958982
Codice prodotto
LIA8202
Cod. produttore
8202
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4557 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1023 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2500...2500 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



