AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT SRL - LIA90286 HORIZON SOSP.D650 34W LED B.CO RAGG - 90286

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3214 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534956506

Codice prodotto

LIA90286

Cod. produttore

90286

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3214 lm

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione | 220-240 V | topLED 34 W 700 mA | CRI 80 90286. Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa `General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3214 lm, con un'efficienza nominale di 94.5 lm/W. Il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 34 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a Csoffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particol.