LINEA LIGHT SRL - LIAKIT0026 KIT DIMMER LED 230V 4-100W - KIT0026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 4...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 12 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534754539
Codice prodotto
LIAKIT0026
Cod. produttore
KIT0026
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
4...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
12 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
45 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



