LINERGY SRL - LENEU11N10EBI EVOLUTION FLU 11W 1H SE IP65 INHIBIT - EU11N10EBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046017052
Codice prodotto
LENEU11N10EBI
Cod. produttore
EU11N10EBI
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
177 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
2G11
Larghezza di incasso:
173.9 mm
Lunghezza di incasso:
346.4 mm



