LINERGY SRL - LENFX06N10EBI-L FOX 6W 1H SE IP40 INHIBIT - FX06N10EBI-L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Confezione
24 PZ
EAN
8021046006308
Codice prodotto
LENFX06N10EBI-L
Cod. produttore
FX06N10EBI-L
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
Lampada fluorescente
Con lampada:
no
Portalampada:
G5
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
110 mm
Altezza / Profondità:
46 mm
Lunghezza:
260 mm


