LINERGY SRL - LENLV32N30ABR LYRA EVO 3H SA IP40 32M REST MODE - LV32N30ABR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8021046015348
Codice prodotto
LENLV32N30ABR
Cod. produttore
LV32N30ABR
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Larghezza:
261 mm
Altezza / Profondità:
34 mm
Lunghezza:
289 mm


