LINERGY SRL - LENNL03000IBS-SC24 NANOLED 130LM SL IP20 SPY CENTER 24 - NL03000IBS-SC24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
12 PZ
EAN
8021046032840
Codice prodotto
LENNL03000IBS-SC24
Cod. produttore
NL03000IBS-SC24
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
III
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Diametro esterno:
43 mm
Altezza/profondità di installazione:
25 mm


