LINERGY SRL - LENOR32000IBS ORION BIANCA SL IP40 32M CENTRAL BATTERY - OR32000IBS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Staffa di supporto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
4 PZ
EAN
8021046018851
Codice prodotto
LENOR32000IBS
Cod. produttore
OR32000IBS
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Staffa di supporto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
Larghezza:
39 mm
Altezza / Profondità:
269 mm
Lunghezza:
315 mm


