LINERGY SRL - LENPR08F13EBRT-H PRODIGY 280LM 1,5H SE IP42 ENERGY TEST - PR08F13EBRT-H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
12 PZ
EAN
8021046032383
Codice prodotto
LENPR08F13EBRT-H
Cod. produttore
PR08F13EBRT-H
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
195 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


