LINERGY SRL - LENPR24F20EBRC-H PRODIGY 450LM 2H SE IP42 SPY SYSTEM - PR24F20EBRC-H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 20
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046035735
Codice prodotto
LENPR24F20EBRC-H
Cod. produttore
PR24F20EBRC-H
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
20
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


