LINERGY SRL - LENPS08F10EBRT PRODIGY 110LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - PS08F10EBRT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore - Etichetta adesiva
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027532
Codice prodotto
LENPS08F10EBRT
Cod. produttore
PS08F10EBRT
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm


