LINERGY SRL - LENSI18N20ABR SELFIE 260/200LM 2H SA IP42 REST MODE - SI18N20ABR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 20
Indicazione - Solo unilaterale
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
16 PZ
EAN
8021046036060
Codice prodotto
LENSI18N20ABR
Cod. produttore
SI18N20ABR
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
20
Indicazione:
Solo unilaterale
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
32 mm
Lunghezza:
230 mm


