LINERGY SRL - LENVE03N30EBRC VIALED EVO BIANCO 200LM 3H SE SPY SYSTEM - VE03N30EBRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Confezione
8 PZ
EAN
8021046037197
Codice prodotto
LENVE03N30EBRC
Cod. produttore
VE03N30EBRC
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità di installazione:
18 mm


