LOMBARDO - LOMLB1070011 ALIM. CNC25/35 350MA 5/10 - LB1070011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012680032150
Codice prodotto
LOMLB1070011
Cod. produttore
LB1070011
Produttore
LOM
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Alimentatore CNC35 350mA 5/10 N° max fixtures. IP:20.