AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1070041 ALIM. CNC 100 CORR. 700 MA 1 - LB1070041

copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1070041 ALIM. CNC 100 CORR. 700 MA 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680064953

Codice prodotto

LOMLB1070041

Cod. produttore

LB1070041

Produttore

LOM

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatore CNC100 in corrente costante 700 mA - IP67.