LOMBARDO - LOMLB1080004 BRACC. TREND 110 CORTEN - LB1080004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Altri
Altezza - 80 mm
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680882038
Codice prodotto
LOMLB1080004
Cod. produttore
LB1080004
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Altri
Altezza:
80 mm
Larghezza:
65 mm
Braccetto Trend 110. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Colore: Corten.