LOMBARDO - LOMLB11231 Box Clamp 60 / Line Bianco - LB11231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 98 mm
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680028351
Codice prodotto
LOMLB11231
Cod. produttore
LB11231
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
98 mm
Diametro:
60 mm
Box Clamp 60 / Line - Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE. Colore: bianco.



