AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1123G BOX CLAMP 60 / LINE GRIGIO - LB1123G

copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1123G BOX CLAMP 60 / LINE GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Diametro max. della lampada - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza/profondità di installazione - 98 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680028382

Codice prodotto

LOMLB1123G

Cod. produttore

LB1123G

Produttore

LOM

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Diametro max. della lampada:

60 mm

Materiale:

Plastica

Altezza/profondità di installazione:

98 mm

Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAN 60. Colore del corpo: grigio.