LOMBARDO - LOMLB1150017 BRACC. TAG 160 MM ANTRAC. - LB1150017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Lunghezza - 60 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680884230
Codice prodotto
LOMLB1150017
Cod. produttore
LB1150017
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
160 mm
Braccetto Tag110/Tag210 - Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio. Colore: Grigio antracite.



