LOMBARDO - LOMLB1150035 Accessorio giardino Tag - LB1150035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 46 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680106905
Codice prodotto
LOMLB1150035
Cod. produttore
LB1150035
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
46 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
240 mm
Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/210 realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.



