AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB11611 BOX ALL. 506E BIANCO - LB11611

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680023189

Codice prodotto

LOMLB11611

Cod. produttore

LB11611

Produttore

LOM

Materiale:

Alluminio

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

57 mm

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.