LOMBARDO - LOMLB1161G BOX ALL. 506E GRIGIO - LB1161G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Con spazio per il gruppo di alimentazione - no
Altezza/profondità di installazione - 57 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012680023219
Codice prodotto
LOMLB1161G
Cod. produttore
LB1161G
Produttore
LOM
Materiale:
Alluminio
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
57 mm
Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.