AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1184G BOX ALL. 503 GRIGIO - LB1184G

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 57 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680875894

Codice prodotto

LOMLB1184G

Cod. produttore

LB1184G

Produttore

LOM

Materiale:

Alluminio

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

57 mm

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.