LOMBARDO - LOMLB1260005 Cannocchiale asim. Ago Grigio - LB1260005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109524
Codice prodotto
LOMLB1260005
Cod. produttore
LB1260005
Produttore
LOM
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
51 mm
Altezza / Profondità:
50 mm



