AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1260007 Cannocchiale asim. Ago Verde

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Verde

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680109548

Codice prodotto

LOMLB1260007

Cod. produttore

LB1260007

Produttore

LOM

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Verde

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

51 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento per Ago. Colore: Verde.