AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB44124 TARTARUGA OV 200 CON GABBIA E27 GRIGIO - LB44124

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK06

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012680441242

Codice prodotto

LOMLB44124

Cod. produttore

LB44124

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP44

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

205 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

102 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

103 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno. Diffusore in vetro trasparente. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Viti in acciaio inox A4. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm