LOMBARDO - LOMLB4912E TREND 220 E27 ANTRAC. - LB4912E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8012680880430
Codice prodotto
LOMLB4912E
Cod. produttore
LB4912E
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
220 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
115 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



