LOMBARDO - LOMLB4942G TREND 220 E27 GRIGIO - LB4942G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
EAN
8012680033379
Codice prodotto
LOMLB4942G
Cod. produttore
LB4942G
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
80 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
220 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
115 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



